Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Wandgehäuse, SOHO, unmontiert - 540x400 mm (BxT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     CIDE6-59233620
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19-07U-S-PD
EAN/GTIN:
     4016032432524
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank
Die DIGITUS® Wandgehäuse sind für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur hergestellt, konzipiert und entwickelt worden.

- Unmontierte Lieferung im Flat-Pack sorgt für Kosten- und Platzeffizienz
- Optimale Be- und Entlüftung
- Abschließbare perforierte Stahl-Fronttür gewährt Sicherheit

Die 483 mm (19“) Netzwerkschränke zur Wandmontage der SOHO Serie werden kostenoptimiert im ummontierten Zustand mittels Flatpack geliefert. Erhältlich in vier Höheneinheiten und ausgestattet mit einer Vollglastür, sowie einer Kabeleinführung mit Bürsten im Dach und Boden, ist es das perfekte Produkt für die Unterverteilung oder den Aufbau eines kleinen bis mittelgroßen Netzwerks. Zwei Paar galvanisierte, mit ablesbaren Höheneinheiten beschriftete 483 mm (19")-Profilschienen sind im Inneren verbaut. Diese lassen sich in der Tiefe verstellen. Jeder Schrank ist eine robuste Stahlkonstruktion aus bis zu 1,5 mm starkem Stahlblech. Die Farbgebung erfolgt in Form von elektrostatischer Pulverbeschichtung in den Standardfarben Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005). Ein Türanschlagswechsel kann vorgenommen werden. Die Montage erfolgt in wenigen Schritten und ist dank beiliegender Schritt-für-Schritt Anleitung kinderleicht.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
590 mm
Verpackungstiefe
450 mm
Verpackungsvolumen
45135 cm³
Paketgewicht
13200 g
Merkmale
Rack-Kapazität
7U
Typ
Wandmontiertes Regal
Höchstgewichtskapazität
60 kg
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Vordertürenkonstruktion
Stahl
Seitenabdeckung enthalten
Ja
Vordertür-Schlüsselverriegelung
Ja
Ablageschienen
Ja
Kühlung
Passiv
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
540 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
370 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
85381000
VK Zolltarifcode
94032080
Weitere Suchbegriffe: NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, wandgehäuse 19, wandgehäuse, digitus netzwerkschrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,49*
€ 85,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,35*
€ 83,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,78*
€ 78,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,44*
€ 75,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,67*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,46*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02
ab € 4,93*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-04
ab € 8,79*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
ab € 2,53*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-03
ab € 7,05*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-WM-T
ab € 85,98*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97609
ab € 11,08*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97660
ab € 6,93*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 ORG-3U
ab € 8,59*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 ORG-1
ab € 12,66*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 ORG-3-1
ab € 17,64*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 ORG-2
ab € 15,85*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97616
ab € 6,25*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97601-2
ab € 5,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.