Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink UA0305 laptop-dockingstation & portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink UA0305 laptop-dockingstation & portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Aluminium
LogiLink UA0305 laptop-dockingstation & portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Aluminium
LogiLink UA0305 laptop-dockingstation & portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Aluminium
LogiLink UA0305 laptop-dockingstation & portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Aluminium
LogiLink UA0305 laptop-dockingstation & portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Aluminium
LogiLink UA0305 laptop-dockingstation & portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Aluminium
LogiLink UA0305 laptop-dockingstation & portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE6-60049723
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0305
EAN/GTIN:
     4052792048568
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Ermöglicht den Anschluss eines Laptops mit Kartenleser über den USB 3.0-Anschluss und bietet zusätzliche 3 USB-Anschlüsse und einen Kartenleser für die Verbindung mit anderen USB-Geräten.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
520 mm
Höhe des Versandkartons
185 mm
Warentarifnummer (HS)
84719000
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungstiefe
138 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
600 g
Leistungen
Produktfarbe
Aluminium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), SD
Hub-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Plug
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Zertifizierung
CE, RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.