Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 26 15 200 Rundzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knipex 26 15 200 Rundzange
Knipex 26 15 200 Rundzange
Knipex 26 15 200 Rundzange
Knipex 26 15 200 Rundzange
Knipex 26 15 200 Rundzange
Knipex 26 15 200 Rundzange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-60810350
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     4003773010890
EAN/GTIN:
     4003773010890
Suchbegriffe:
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Typ
Rundzange
Klemmbacke Länge
73 mm
Klemmbacke Dicke
9.5 mm
Maximaler Rohrdurchmesser
3.2 mm
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Material
Chrom, Stahl
Handgrifffarbe
Blau, Rot
Isolierter Handgriff
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Länge (mm)
54 mm
Höhe
19 mm
Gewicht
198 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 12 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 18 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 24 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.