| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-60886144 Herst.-Nr.: 35 12 115 SB EAN/GTIN: 4003773013891 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltige Technologien und Materialien | DIN ISO 5745, RoHs | Merkmale | Typ | Spitzzange | | Klemmbacke Weite | 4 mm | | Klemmbacke Länge | 22.5 mm | | Schutzfunktion | Stoßfest, Dielektrisch | | Intelligentes, ergonomisches Design | Ja | | Material | Stahl | | Materiallgriff | Kunststoff | | Handgrifffarbe | Blau, Rot | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 115 mm | | Gewicht | 94 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektronikgreifzange, Elektronik-Spitzzange, Elektronikspitzzange, Spitzzange, Flachrundzange, Halbrundzange, Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Flachzange, elektronik-spitzzange knipex gerade, elektronik flachzange, elektronik-spitzzange knipex |
| | |
| |