| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-61145377 Herst.-Nr.: UA0306 EAN/GTIN: 4052792048575 |
| |
|
| | |
| Ermöglicht den Anschluss eines Laptops mit Kartenleser über den USB 3.0 Anschluss und bietet zusätzliche 3 USB-Anschlüsse für die Verbindung mit anderen USB-Geräten. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84719000 | Anschlüsse und Schnittstellen | Hostschnittstelle | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 | Sonstige Funktionen | Kabellänge | 0.15 m | Leistungen | Produktfarbe | Silber, Weiß | | Integrierter Kartenleser | Ja | | Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash), SD | | Hub-Schnittstellen | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | | Plug | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebook Dockingstation, Portreplikator, Speicherkartenlesegerät, Speicherkartenleser, USB Hub, USB Card Reader, USB Speicherkartenleser, micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, speicherkartenleser usb, micro sd |
| | |
| |