Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 90917 Schraubanker/Dübel Anker mit Gewinde 31 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer 90917 Schraubanker/Dübel Anker mit Gewinde 31 mm
Fischer 90917 Schraubanker/Dübel Anker mit Gewinde 31 mm
Fischer 90917 Schraubanker/Dübel Anker mit Gewinde 31 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-62229405
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     90917
EAN/GTIN:
     4006209909171
Suchbegriffe:
Gipskartonanker
Gipskartondübel
Gipskartonplattendübel
Schraubanker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
31 mm
Schraubenlänge
35 mm
Maximale Stärke der Vorrichtung
9 mm
Plattenstärke (mind.)
35 mm
Lieferumfang
Schraubenanker im Set enthalten
GKM
Schrauben im Set enthalten
4,5 x 35
Merkmale
Produkttyp
Anker mit Gewinde
Geeignet für Materialien
Gipsfaserplatten, Gipskarton
Material
Metall
Schrauben enthalten
Ja
Produktfarbe
Silber
Schraubsorte
Pozidriv
Schraubendrehergröße
PZ2
Zertifizierung
CE
Weitere Suchbegriffe: schraubanker fischer, schraubanker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 6,32* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.