Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 84343 Schraubanker/Dübel Schrauben- und Ankersatz 22 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fischer 84343 Schraubanker/Dübel Schrauben- und Ankersatz 22 mm
Fischer 84343 Schraubanker/Dübel Schrauben- und Ankersatz 22 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-62229541
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     84343
EAN/GTIN:
     8590369843438
Suchbegriffe:
Gipskartonanker
Gipskartondübel
Gipskartonplattendübel
Schraubanker
Der fischer Gipskartondübel GK S ist aus hochwertigem Nylon gefertigt. Der Dübel wird in der Vorsteckmontage mit dem beigefügten Setzwerkzeug mit einem Akku-Schrauber oberflächenbündig in Gipskartonplatten eingedreht. Bis 15 mm Plattenstärke ist kein Vorbohren notwendig. Der fischer GK S wird komplett mit Spanplattenschraube geliefert. Dadurch ist er geeignet, um Bilder, Leuchten und Elektroinstallationen sicher und schnell zu befestigen.

Vorteile

- Das beigepackte Setzwerkzeug vereint die Funktionen Bohren und Dübel setzen. Es ermöglicht somit eine einfache und schnelle Montage.
- Das scharfe, selbstschneidende Gewinde des GK ermöglicht eine sichere, formschlüssige Befestigung. Dadurch wird eine hohe Tragfähigkeit erreicht.
- Durch die kurze Dübellänge wird nur ein geringer Platzbedarf hinter der Platte benötigt. Somit ist der GK auch bei unbekannter Plattendicke und Hohlraumtiefe einsetzbar.
- Durch den Kreuzschlitz im Dübelkopf lässt sich der GK auch ohne Eindrehwerkzeug wie eine Schraube demontieren.
- Der GK kann mit unterschiedlichsten Schrauben, Haken und Ösen verwendet werden. Dies eröffnet ein breites Anwendungsgebiet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
22 mm
Schraubenlänge
35 mm
Maximale Stärke der Vorrichtung
25 mm
Merkmale
Produkttyp
Schrauben- und Ankersatz
Geeignet für Materialien
Gipsfaserplatten, Gipskarton
Material
Metall, Kunststoff
Produktfarbe
Grau, Silber
Schraubendrehergröße
PZ2
Weitere Suchbegriffe: schraubanker fischer, schraubanker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 4,22* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,85*
€ 8,15
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 4,74*
€ 5,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,46*
€ 5,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,18*
€ 4,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,08*
€ 4,86
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,89*
€ 4,63
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,11*
€ 3,70
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.