Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PFI-120M Druckerpatrone Original Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PFI-120M Druckerpatrone Original Magenta
Canon PFI-120M Druckerpatrone Original Magenta
Artikel-Nr.:
     CIDE6-62328987
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2887C001
EAN/GTIN:
     4549292112351
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Magenta
Markenkompatibilität
Canon
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
TM-200, TM-205, TM-300, TM-305
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Volumen schwarze Tinte
130 ml
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
2887C001
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,94*
€ 87,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,23*
€ 85,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,98*
€ 77,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,34*
€ 74,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,80*
€ 67,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
2352C001
ab € 321,83*
Ähnlich
Canon
2885C001
ab € 55,51*
Ähnlich
Canon
2886C001
ab € 54,40*
Ähnlich
Canon
2884C001
ab € 56,74*
Ähnlich
Canon
2888C001
ab € 54,40*
Ähnlich
Canon
2890C001
ab € 109,97*
Ähnlich
Canon
2891C001
ab € 107,84*
Ähnlich
Canon
2892C001
ab € 107,46*
Ähnlich
Canon
2889C001
ab € 119,85*
Ähnlich
Canon
2893C001
ab € 106,99*
Ähnlich
Ampertec
2885C001
ab € 32,92*
Ähnlich
Ampertec
2886C001
ab € 32,88*
Ähnlich
Ampertec
2887C001
ab € 32,85*
Ähnlich
Ampertec
2884C001
ab € 33,00*
Ähnlich
Ampertec
2888C001
ab € 32,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.