Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PFI-120MBK Druckerpatrone Original Mattschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PFI-120MBK Druckerpatrone Original Mattschwarz
Canon PFI-120MBK Druckerpatrone Original Mattschwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-62328998
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2884C001
EAN/GTIN:
     4549292112283
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Mattschwarz
Markenkompatibilität
Canon
Kompatibilität
TM-200, TM-205, TM-300, TM-305
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Volumen schwarze Tinte
130 ml
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
2884C001
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,28*
€ 87,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,94*
€ 84,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,73*
€ 77,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,96*
€ 73,73
pro Stück
ab 40 Stück
€ 61,49*
€ 73,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
2352C001
ab € 322,26*
Ähnlich
Canon
6267C001AA
ab € 62,05*
Ähnlich
Canon
6269C001AA
ab € 123,07*
Ähnlich
Canon
2885C001
ab € 54,84*
Ähnlich
Canon
2886C001
ab € 54,54*
Ähnlich
Canon
2887C001
ab € 57,06*
Ähnlich
Canon
2888C001
ab € 55,78*
Ähnlich
Canon
2890C001
ab € 100,82*
Ähnlich
Canon
2891C001
ab € 106,59*
Ähnlich
Canon
2892C001
ab € 107,98*
Ähnlich
Canon
2889C001
ab € 120,11*
Ähnlich
Canon
2893C001
ab € 104,18*
Ähnlich
Ampertec
2885C001
ab € 32,97*
Ähnlich
Ampertec
2886C001
ab € 32,81*
Ähnlich
Ampertec
2887C001
ab € 32,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.