Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PFI-320MBK Druckerpatrone Original Mattschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PFI-320MBK Druckerpatrone Original Mattschwarz
Canon PFI-320MBK Druckerpatrone Original Mattschwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-62328992
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2889C001
EAN/GTIN:
     4549292112399
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Mattschwarz
Markenkompatibilität
Canon
Kompatibilität
TM-200, TM-200 MFP L24ei, TM-205, TM-205 MFP L24ei, TM-300, TM-300 MFP L36ei, TM-305, TM-305 MFP L36ei
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Volumen schwarze Tinte
300 ml
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
2889C001
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,77*
€ 179,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,15*
€ 163,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,52*
€ 157,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,05*
€ 147,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,85*
€ 142,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
2352C001
ab € 321,83*
Ähnlich
Canon
6267C001AA
ab € 62,17*
Ähnlich
Canon
6269C001AA
ab € 123,51*
Ähnlich
Canon
2885C001
ab € 55,89*
Ähnlich
Canon
2886C001
ab € 54,40*
Ähnlich
Canon
2887C001
ab € 56,37*
Ähnlich
Canon
2884C001
ab € 56,74*
Ähnlich
Canon
2888C001
ab € 57,21*
Ähnlich
Canon
2890C001
ab € 109,73*
Ähnlich
Canon
2891C001
ab € 107,84*
Ähnlich
Canon
2892C001
ab € 107,46*
Ähnlich
Canon
2893C001
ab € 104,83*
Ähnlich
Ampertec
2885C001
ab € 32,92*
Ähnlich
Ampertec
2886C001
ab € 32,88*
Ähnlich
Ampertec
2887C001
ab € 32,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.