Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stylex 28631 Leinwand Lackierung Vorgestreckte Leinwand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stylex 28631 Leinwand Lackierung Vorgestreckte Leinwand
Stylex 28631 Leinwand Lackierung Vorgestreckte Leinwand
Artikel-Nr.:
     CIDE6-62357338
Hersteller:
     Stylex
Herst.-Nr.:
     28631
EAN/GTIN:
     4044186286311
Suchbegriffe:
Keilrahmen
Keilrahmen Leinwand
Künstlerbedarf Keilrahmen
Leinwand auf Keilrahmen
Leinwand, bespannter Keilrahmen, 100% Baumwollgewebe, grundiert, rückseitig geheftet, pro Stück eingeschweißt
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Lackierung
Produkttyp
Vorgestreckte Leinwand
Produktfarbe
Weiß
Material
Baumwolle
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Höhe
240 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stylex
28578
ab € 2,05*
Zubehör
Stylex
28632
ab € 2,31*
Zubehör
Stylex
28633
ab € 1,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.