Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stylex 28632 Leinwand Lackierung Vorgestreckte Leinwand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stylex 28632 Leinwand Lackierung Vorgestreckte Leinwand
Stylex 28632 Leinwand Lackierung Vorgestreckte Leinwand
Artikel-Nr.:
     CIDE6-62357333
Hersteller:
     Stylex
Herst.-Nr.:
     28632
EAN/GTIN:
     4044186286328
Suchbegriffe:
Keilrahmen
Keilrahmen Leinwand
Künstlerbedarf Keilrahmen
Leinwand auf Keilrahmen
Leinwand, bespannter Keilrahmen, 100% Baumwollgewebe, grundiert, rückseitig geheftet, pro Stück eingeschweißt
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Lackierung
Produkttyp
Vorgestreckte Leinwand
Produktfarbe
Weiß
Material
Baumwolle
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Höhe
300 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stylex
28579
ab € 3,57*
Zubehör
Stylex
28631
ab € 2,05*
Zubehör
Stylex
28633
ab € 1,68*
Zubehör
Stylex
28663
ab € 5,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.