Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 49 11 A1 Sicherungsringzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knipex 49 11 A1 Sicherungsringzange
Knipex 49 11 A1 Sicherungsringzange
Knipex 49 11 A1 Sicherungsringzange
Knipex 49 11 A1 Sicherungsringzange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-62529484
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     4003773050254
EAN/GTIN:
     4003773050254
Suchbegriffe:
Außen-Sicherungsringzange
Außensicherungsringzange
Greifring Zange
Greifring-Sicherungszange
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Typ
Sicherungsringzange
Material
Kunststoff, Stahl
Materiallgriff
Kunststoff, Stahl
Handgrifffarbe
Rot
Isolierter Handgriff
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Länge (mm)
64 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
100 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 12 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 18 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 24 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.