Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 19 01 130 Zange Sicherungsringzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knipex 19 01 130 Zange Sicherungsringzange
Knipex 19 01 130 Zange Sicherungsringzange
Knipex 19 01 130 Zange Sicherungsringzange
Knipex 19 01 130 Zange Sicherungsringzange
Knipex 19 01 130 Zange Sicherungsringzange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-62645526
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     19 01 130
EAN/GTIN:
     4003773034995
Suchbegriffe:
Elektronik-Rundzange
Elektronikrundzange
Rundzange
Schmuck-Biegezange
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltige Technologien und Materialien
DIN ISO 5745, RoHs
Merkmale
Typ
Sicherungsringzange
Klemmbacke Weite
2 mm
Schutzfunktion
Stoßfest, Dielektrisch
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Materiallgriff
Kunststoff
Handgrifffarbe
Rot
Gewicht und Abmessungen
Breite
52 mm
Länge (mm)
130 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
73 g
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.