Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 74 22 200 Zange Diagonale Zange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knipex 74 22 200 Zange Diagonale Zange
Knipex 74 22 200 Zange Diagonale Zange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-62649440
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     74 22 200
EAN/GTIN:
     4003773051831
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
ESD Schrägschneider
Schrägschneider
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltige Technologien und Materialien
DIN ISO 5745, RoHs
Merkmale
Typ
Diagonale Zange
Schutzfunktion
Stoßfest, Dielektrisch
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Materiallgriff
Kunststoff
Handgrifffarbe
Blau, Rot
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Gewicht
300 g
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 12 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 18 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 24 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.