Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi 1031105-00 6,35 mm (0.25 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kludi 1031105-00 6,35 mm (0.25 Zoll)
Kludi 1031105-00 6,35 mm (0.25 Zoll)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-62664688
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     4021344998361
EAN/GTIN:
     4021344998361
Suchbegriffe:
Abwasser Geruchverschluss
Bidet
Geruchsverschluss
Röhrengeruchsverschluss
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der unterstützten Behälter
1
Produktfarbe
Chrom
Material
Chrom
Ablaufgröße
0.25 Zoll
Leitungsdurchmesser
32 mm
Länge (mm)
270 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
342160575
ab € 112,78*
Ähnlich
Kludi
375330565
ab € 118,34*
Ähnlich
Kludi
375339165
ab € 130,83*
Ähnlich
Kludi
385300575
ab € 114,23*
Ähnlich
Kludi
385308675
ab € 138,62*
Ähnlich
Kludi
402160575
ab € 114,11*
Ähnlich
Kludi
1032105-00
ab € 15,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.