Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 9733 Zange Diagonale Zange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 9733 Zange Diagonale Zange
Bahco 9733 Zange Diagonale Zange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-62757353
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     9733
EAN/GTIN:
     7314150103256
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
8
Merkmale
Typ
Diagonale Zange
Material
Polypropylen (PP), Stahl, Thermoplast
Handgrifffarbe
Orange
Gewicht und Abmessungen
Breite
215 mm
Länge (mm)
215 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
680 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 300,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,73*
€ 429,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,85*
€ 422,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 346,41*
€ 412,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,27*
€ 382,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,30*
€ 369,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,82*
€ 357,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
4131
ab € 21,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.