Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 48 21 J01 Zange Sicherungsringzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knipex 48 21 J01 Zange Sicherungsringzange
Knipex 48 21 J01 Zange Sicherungsringzange
Knipex 48 21 J01 Zange Sicherungsringzange
Knipex 48 21 J01 Zange Sicherungsringzange
Knipex 48 21 J01 Zange Sicherungsringzange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-62766393
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     48 21 J01
EAN/GTIN:
     4003773048619
Suchbegriffe:
Innen-Sicherungsringzange
Innensicherungsring Zange
Innensicherungsringzange
Sicherungszange Innenring
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltige Technologien und Materialien
DIN ISO 5745, RoHs
Merkmale
Typ
Sicherungsringzange
Schutzfunktion
Stoßfest, Dielektrisch
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Materiallgriff
Kunststoff
Handgrifffarbe
Rot
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
130 mm
Gewicht
105 g
Die besten Konditionen aller 45 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.