Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elite Screens ezCinema PLUS 2 Projektionsleinwand 2,54 m (100") 4:3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elite Screens ezCinema PLUS 2 Projektionsleinwand 2,54 m (100") 4:3
Elite Screens ezCinema PLUS 2 Projektionsleinwand 2,54 m (100") 4:3
Elite Screens ezCinema PLUS 2 Projektionsleinwand 2,54 m (100") 4:3
Elite Screens ezCinema PLUS 2 Projektionsleinwand 2,54 m (100") 4:3
Elite Screens ezCinema PLUS 2 Projektionsleinwand 2,54 m (100") 4:3
Elite Screens ezCinema PLUS 2 Projektionsleinwand 2,54 m (100") 4:3
Elite Screens ezCinema PLUS 2 Projektionsleinwand 2,54 m (100") 4:3
Elite Screens ezCinema PLUS 2 Projektionsleinwand 2,54 m (100") 4:3
Artikel-Nr.:
     CIDE6-65267898
Hersteller:
     Elite Screens
Herst.-Nr.:
     F100XWV2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Weitere Informationen:
Leistungen
Diagonal
100 "
Natives Seitenverhältnis
4:3
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
1520 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
2030 mm
Antriebstyp
Motorisiert
Format
Video
Leuchtdichtefaktor
1,1
Sichtwinkel
180 °
Design
Befestigungstyp
Flur
Produktfarbe
Weiß
Gehäusefarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
90106000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 269,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,21*
€ 387,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,79*
€ 382,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,45*
€ 348,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,82*
€ 343,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,16*
€ 320,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.