Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson EcoTank ET-M3170


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson EcoTank ET-M3170
Epson EcoTank ET-M3170
Epson EcoTank ET-M3170
Epson EcoTank ET-M3170
Epson EcoTank ET-M3170
Epson EcoTank ET-M3170
Artikel-Nr.:
     CIDE6-65442260
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CG92402
EAN/GTIN:
     8715946655147
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Reduzieren Sie Ihre Druckkosten Der sparsame EcoTank-Drucker unterscheidet sich grundlegend von Laserdruckern. Er verfügt über einen großen, nachfüllbaren Tintentank, den Sie anstelle von Toner mit den mitgelieferten Tintenflaschen befüllen. Bereits von Anfang an ist genug Tinte vorhanden, um Tausende von Seiten zu drucken. Das senkt die Kosten und spart Zeit, da ein regelmäßiger Tonerwechsel überflüssig wird. Kostengünstiger Tintenwechsel Üblicherweise sind nur hin und wieder neue Tintenflaschen erforderlich, daher können Sie mit den Ersatztintenflaschen über 90 % der Kosten pro Seite einsparen2. Zuverlässig Für jeden EcoTank-Schwarzweißdrucker gilt eine Garantie von einem Jahr bzw. 100.000 Seiten für beruhigende Sicherheit. Zeit sparen Verschwenden Sie keine Zeit mit dem Austauschen von Verbrauchsmaterialien – mit einem Tintentanksystem können Sie den Drucker ganz einfach auffüllen und brauchen nicht mehr darüber nachzudenken. Der Druckvorgang ist durch den Wegfall von Aufwärmzeiten und mit Druckgeschwindigkeiten von bis zu 20 Seiten pro Minute3 besonders schnell. Energie sparen Mit einem EcoTank-Schwarzweißdrucker senken Sie Ihren Energieverbrauch und Ihre Betriebskosten. Er verbraucht bis zu 95 % weniger Strom4 als vergleichbare Schwarzweiß-Laserdrucker. Erweiterte Business-Funktionen Erleben Sie den PrecisionCore-Druckkopf, der für Geschwindigkeit, Qualität, Zuverlässigkeit und Effizienz bekannt ist. Durch den automatischen beidseitigen Druck sparen Sie Papier, und dank des automatischen Dokumenteneinzugs und des 250-Blatt-Papierfachs erübrigen sich Routineaufgaben. Anschlussmöglichkeiten Drucken Sie mit der Wi-Fi-Schnittstelle und den kostenlosen mobilen Druck-Apps von Epson5 von überall im Büro aus. Verwenden Sie Ethernet für eine schnelle und hochwertige Verbindung.
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Fotopapier, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4
Medientypen der Multifunktionszuführung
Legal
Mediengewichte für das Papierfach
64 - 256 g/m²
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
20000 Seiten pro Monat
Druckfarben
Schwarz
Empfohlene monatliche Auslastung
250 - 1500 Seiten pro Monat
Seitenbeschreibungssprachen
GDI
Ursprungsland
Philippinen
Leistungen
Schalldruckpegel (Druck)
56 dB
Schallleistungspegel (Druck)
6.9 dB
Sonstige Funktionen
Druckverfahren
Epson PrecisionCore
Zahl der Benutzer
3 Benutzer
Kompatible Betriebssysteme
Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2
Faxabruf unterstützt
Ja
Geräuschpegel
56 dB
Tintentropfen
2,8
Druckkopfdüsen
400 nozzles black
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
100 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
35 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen
2
Maximale Papierkapazität
250 Blätter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433100
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
2.4 Zoll
Farbdisplay
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.6 Snow Leopard
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
410 mm
Verpackungstiefe
440 mm
Verpackungshöhe
420 mm
Paketgewicht
9285 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
375 mm
Tiefe
347 mm
Höhe
346 mm
Gewicht
7300 g
Lieferumfang
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)
11000 Seiten
Mitgelieferte Kabel
AC
Garantiekarte
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA-AES
Mobile Drucktechnologien
Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen
Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN
USB Anschluss
Ja
Scannen
Scannen
Farbscan
Optische Scan-Auflösung
1200 x 2400 DPI
Optische Scanauflösung (ADF)
1200 x 2400 DPI
Scantechnologie
CIS
Scan to
Cloud
Scangeschwindigkeit (schwarz)
7 Zoll/min
Scangeschwindigkeit (Farbe)
7 Zoll/min
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG
Unterstützte Dokumentenformate
PDF
Kopieren
Kopieren
Monokopie
Max. Auflösung
600 x 600 DPI
Mehrfach-Kopie (max.)
99 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
Fax
Faxen
Farbfaxen
Faxübertragungsgeschwindigkeit
3 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Faxspeicher
180 Seiten
Automatische Wahlwiederholung
Ja
Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze
100
Faxweiterleitung
Ja
Fax-Weiterleitung an
PC
Fehlerkorrekturmodus (ECM)
Ja
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
14 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
12 W
Energieverbrauch (bereit)
5.4 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.2 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Drucken
Monodruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 2400 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
39 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Auto
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz
20 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)
9 Seiten pro Minute
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734, A4) schwarz
9 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
6 s
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 302,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,85*
€ 416,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,27*
€ 415,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,98*
€ 395,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,10*
€ 359,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13T03M140
ab € 9,81*
Zubehör
Epson
CP04RTBSCG92
ab € 37,74*
Zubehör
Epson
CP05RTBSCG92
ab € 54,15*
Zubehör
Epson
CP03RTBSCG92
ab € 26,88*
Zubehör
Epson
C13T04D100
ab € 6,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.