Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Alarmtechnik
>
Überwachungskamera
>
Netzwerkkamera
>
Artikel
Mobotix T26B Video-Zugangssystem 6 MP Silber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-65515303
Hersteller:
Mobotix
Herst.-Nr.:
MX-T26B-6N016-S
EAN/GTIN:
4047438032070
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Domekamera
Kameramodul
IP-Kamera
Hemisphärische Türstation. Mehr Übersicht, mehr Sicherheit.
Mit der hochauflösenden hemisphärischenI P-Video-Türstation bietet MOBOTIX eine modulare, leistungsstarke und einfach zu installierende Lösung. Die T26 nutzt den internationalen Video-Telefonie-Standard VoIP/SIP. Alle für den Außenbereich angebotenen Module sind wetterfest, wartungsfrei und einsatzfähig bei –40 bis +50 °C.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Montageset
Ja
Kamera enthalten
Ja
Management-Funktionen
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, RTP, RTSP, UDP, SNMP, SMTP, DHCP, NTP, SIP
Design
Produktfarbe
Silber
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
IK-Kodex
IK10
Vorgesehene Verwendung
Draußen
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176920
Gewicht und Abmessungen
Breite
99 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
99 mm
Gewicht
265 g
Kamera
Megapixel (ca.)
6 MP
Maximale Bildauflösung
3072 x 2048 Pixel
Maximale Video-Auflösung
3072 x 2048 Pixel
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/1.8 "
Lieferumfang
Speicherkarte enthalten
MicroSD
Größe mitgelieferter Speicherkarte
4 GB
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5 W
Technische Details
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Farbe
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Speicherkarten-Slot
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Sprachcodec
G.711, G.722
Streaming Kapazität
Ja
Wandmontage
Ja
Video-Codec
MxPEG/MJPEG/H.264
Zertifizierung
EN55022:2010; EN55024:2010; EN50121-4:2006 EN61000-6-1:2007; EN 61000-6-2:2005 EN61000-6-3:2007+A1:2011 EN61000-6-4:2007+A1:2011 AS/ NZS CISPR22:2009+A1:2010 CFR47 FCC 15B
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
... >
Heim-Sicherheit & Automatisierung
>
Zugang & Kontrolle
>
Video-Zugangssysteme
Weitere Suchbegriffe:
Network Camera
,
Netzwerkkamera
,
Gegensprechanlage
,
Türsprechanlage
,
Türsprechstelle
,
Türstation
,
Wechselsprechanlage
,
Video-Türsprechanlage
,
VideoTürsprechanlage
,
Alarmkamera
,
Farbkamera
,
Überwachungskamera
,
mobotix türsprechanlage
,
gegensprechanlage
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 715,93*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 774,18*
€ 921,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 768,87*
€ 914,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 753,60*
€ 896,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 739,89*
€ 880,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 715,93*
€ 851,96
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mobotix MX-AdminCard1 Magnetische Zugangskarte
Mobotix
MX-ADMINCARD1
ab € 7,31*
Zubehör
Mobotix MX-NPA-POE-EU-SET PoE-Adapter
Mobotix
MX-NPA-POE-EU-SET
ab € 85,95*
Zubehör
Mobotix MX-OPT-Box-1-EXT-IN
Mobotix
MX-OPT-BOX-1-EXT-IN
ab € 16,08*
Zubehör
Mobotix MX-OPT-Box-1-EXT-ON-SV
Mobotix
MX-OPT-BOX-1-EXT-ON-SV
ab € 42,44*
Zubehör
Mobotix MX-OPT-Box-2-EXT-IN
Mobotix
MX-OPT-BOX-2-EXT-IN
ab € 22,59*
Zubehör
Mobotix MX-OPT-Box-2-EXT-ON-SV
Mobotix
MX-OPT-BOX-2-EXT-ON-SV
ab € 50,86*
Zubehör
Mobotix MX-OPT-Box-3-EXT-IN
Mobotix
MX-OPT-BOX-3-EXT-IN
ab € 25,85*
Zubehör
Mobotix MX-OPT-Box-3-EXT-ON-SV
Mobotix
MX-OPT-BOX-3-EXT-ON-SV
ab € 59,63*
Zubehör
Mobotix MX-OPT-DK-L11 Überwachungskamerazubehör Behausung
Mobotix
MX-OPT-DK-L11
ab € 25,87*
Zubehör
Mobotix MX-OPT-FRAME-1-EXT-SV Kameraausrüstung
Mobotix
MX-OPT-FRAME-1-EXT-SV
ab € 51,28*
Zubehör
Mobotix MX-OPT-FRAME-2-EXT-SV Kameraausrüstung
Mobotix
MX-OPT-FRAME-2-EXT-SV
ab € 68,53*
Zubehör
Mobotix MX-OPT-Frame-3-EXT-SV
Mobotix
MX-OPT-FRAME-3-EXT-SV
ab € 85,07*
Zubehör
Mobotix MX-OPT-IO2 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Seriell
Mobotix
MX-OPT-IO2
ab € 25,93*
Zubehör
Mobotix MX-UserCard1 Magnetische Zugangskarte
Mobotix
MX-USERCARD1
ab € 7,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen