Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco HGPS-0.8-380 Axtwerkzeug 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco HGPS-0.8-380 Axtwerkzeug 1 Stück(e)
Bahco HGPS-0.8-380 Axtwerkzeug 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-66083665
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     7311518123697
EAN/GTIN:
     7311518123697
Suchbegriffe:
Campingaxt
Fahrtenbeil
Forstbeil
Mini Beil
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
380 mm
Gewicht
1000 g
Merkmale
Produkttyp
Einzelne Axt
Axt-Typen enthalten
Beil
Materiallgriff
Holz
Anzahl der Äxte
1 Stück(e)
Kopfmaterial
Stahl
Aufhängerloch
Ja
Produktfarbe
Orange, Holz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.