Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 83 60 015 Zange Nut- und Federzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knipex 83 60 015 Zange Nut- und Federzange
Knipex 83 60 015 Zange Nut- und Federzange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-66086598
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     83 60 015
EAN/GTIN:
     4003773075677
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltige Technologien und Materialien
DIN ISO 5745, RoHs
Merkmale
Typ
Nut- und Federzange
Maximaler Rohrdurchmesser
60 mm
Maximale Mutterngröße
60 mm
Schutzfunktion
Stoßfest, Dielektrisch
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Materiallgriff
Kunststoff
Handgrifffarbe
Rot
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
420 mm
Gewicht
1470 g
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.