Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 187.18AVSE Zange Steckverbindungszange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom 187.18AVSE Zange Steckverbindungszange
Facom 187.18AVSE Zange Steckverbindungszange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-66141516
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     187.18AVSE
EAN/GTIN:
     3148517048768
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Steckverbindungszange
Schutzfunktion
Dielektrisch
Handgrifffarbe
Orange
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Länge (mm)
185 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
320 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,95*
€ 79,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,71*
€ 73,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,78*
€ 72,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,18*
€ 70,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,96*
€ 59,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.