Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 46 11 A3 SB Zange Rundzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knipex 46 11 A3 SB Zange Rundzange
Knipex 46 11 A3 SB Zange Rundzange
Knipex 46 11 A3 SB Zange Rundzange
Knipex 46 11 A3 SB Zange Rundzange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-66166288
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     46 11 A3 SB
EAN/GTIN:
     4003773011309
Suchbegriffe:
Außen-Sicherungsringzange
Außensicherungsringzange
Greifring Zange
Greifring-Sicherungszange
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltige Technologien und Materialien
DIN ISO 5745, RoHs
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Typ
Rundzange
Schutzfunktion
Stoßfest, Dielektrisch
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Material
Stahl
Materiallgriff
Kunststoff
Handgrifffarbe
Rot
Gewicht und Abmessungen
Breite
42 mm
Länge (mm)
200 mm
Höhe
16 mm
Gewicht
242 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 18 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 24 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.