Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alba POCAIS Papiertüte Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alba POCAIS Papiertüte Blau
Alba POCAIS Papiertüte Blau
Alba POCAIS Papiertüte Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-66355742
Hersteller:
     Alba
Herst.-Nr.:
     POCAIS
EAN/GTIN:
     3129710003402
Suchbegriffe:
Banktasche
Geldtasche
Mehrweg-Tasche
Mehrweg-Versandtasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Form
Rechteck
Contains recyclable materials
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Höhe
270 mm
Breite
185 mm
Tiefe
40 mm
Gewicht
80 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.