Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 54696E Ringmappe A4 Gelb


Menge:  Box  
Produktinformationen
Exacompta 54696E Ringmappe A4 Gelb
Exacompta 54696E Ringmappe A4 Gelb
Exacompta 54696E Ringmappe A4 Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-66707364
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     54696E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Gelb
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Höhe
268 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,80005*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 15 Stück (ab € 1,78667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 37,36005*
€ 44,45846
pro Box
ab 2 Boxen
€ 36,69*
€ 43,6611
pro Box
ab 5 Boxen
€ 35,6301*
€ 42,39982
pro Box
ab 10 Boxen
€ 34,1001*
€ 40,57912
pro Box
ab 20 Boxen
€ 33,12*
€ 39,4128
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 26,80005*
€ 31,89206
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
51462E
ab € 45,08*
Zubehör
Exacompta
898E
ab € 33,25005*
Zubehör
Exacompta
54498E
ab € 51,64*
Zubehör
Exacompta
54298E
ab € 53,06*
Zubehör
Exacompta
54342E
ab € 2,67*
Zubehör
Exacompta
51359E
ab € 27,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.