Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus 16-Port Fast Ethernet PoE Switch, 19 Zoll, Managed, 2 Uplinks


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus 16-Port Fast Ethernet PoE Switch, 19 Zoll, Managed, 2 Uplinks
Digitus 16-Port Fast Ethernet PoE Switch, 19 Zoll, Managed, 2 Uplinks
Digitus 16-Port Fast Ethernet PoE Switch, 19 Zoll, Managed, 2 Uplinks
Digitus 16-Port Fast Ethernet PoE Switch, 19 Zoll, Managed, 2 Uplinks
Digitus 16-Port Fast Ethernet PoE Switch, 19 Zoll, Managed, 2 Uplinks
Artikel-Nr.:
     CIDE6-66880234
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-95312-1
EAN/GTIN:
     4016032451457
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch digitus
Integrierte Power over Ethernet (PoE) und Netzwerkmanagement-Features für kleine und mittelgroße Netzwerkumgebungen - 16 Port 10/100Base-TX mit PoE Unterstützung - 2-Port Combo Gigabit TP/SFP Uplink - Erfüllt die Netzwerkstandards IEEE 802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE802.3ad, IEEE802.1q, IEEE802.1d, IEEE802.1w, IEEE802.3af, IEEE802.3at - Unterstützt Port-Konfiguration, PoE-Port-Konfiguration, Port-Mirroring, Bandbreitenkontrolle, Broadcast-Strom-Kontrolle - Maximale PoE-Leistung von 250 Watt Die DIGITUS® managed Fast Ethernet PoE Switche sind auf mittelgroße bis große Netzwerksysteme ausgelegt. Sie bieten Smart-Features, welche ideal für simple QoS-/CoS - Anwendungen sind. Die PoE-Funktion und die 19'' Größe machen eine unkomplizierte Einbindung in Ihr Netzwerk möglich. Die Switche sind eine großartige Wahl, um die Leistung und Effizienz Ihres Netzwerkes zu verbessern.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
VK Zolltarifcode
85176200
Sicherheit
MAC Adressen Filtern
Ja
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
30 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
250 W
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Ursprungsland
China
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Energie
Netzteil enthalten
Ja
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
4000 Eintragungen
Sonstige Funktionen
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Verpackungsdaten
Schnellstartübersicht
Ja
Verpackungsbreite
493 mm
Verpackungstiefe
315 mm
Verpackungsvolumen
11181.2 cm³
Paketgewicht
4450 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3at
VLAN-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
16
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Fast Ethernet (10/100)
Anzahl Combo-SPF-Anschlüsse
2
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, 16 port poe switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,06*
€ 240,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,23*
€ 231,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,46*
€ 224,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,93*
€ 217,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,82*
€ 199,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.