Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DASCOM Americas DL-820 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 203 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DASCOM Americas DL-820 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 203 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
DASCOM Americas DL-820 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 203 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67117375
Hersteller:
     Dascom
Herst.-Nr.:
     289200403
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 95 %
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Leistungen
Seitenbeschreibungssprachen
EPL, ZPL II
Speicherkapazität
8 MB
Flash-Speicher
8 MB
integrierte Barcodes
AZTECCODE, CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 49, Code 93, Datenmatrix, EAN13, EAN8, Industrial 2/5, Interleaved 2/5, MaxiCode, PDF417, UPC-A, UPC-E
Unterstützte Bildformate
BMP, PCX
Zertifizierung
CCC, CE, FCC, UL
Lieferumfang
Treiber enthalten
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Design
Produktfarbe
Grau
Display
LCD
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
24 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
2 A
Geeignet für den Einsatz in Land/Ort
Europa
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
290 mm
Höhe
176 mm
Gewicht
3000 g
Papierhandhabung
Breite des Bands
1 mm
Farbbandlänge
360 m
Maximaler Rollendurchmesser
203 mm
Medienstärke
0.06 - 0.25 mm
Unterstützte Papierbreite
19.6 - 120 mm
Maximale Medienlänge
400 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Ethernet/LAN
Ja
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
RS-232 port
1
Optionale Konnektivität
Bluetooth, Parallel, Wireless LAN
Sonstige Funktionen
LED-Anzeigen
Ja
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme/Wärmeübertragung
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
203 mm/sek
Maximum Druckweite
108 mm
Vertikaler Druck
Ja
Gedrehtes Drucken
Ja
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, beschriftungs gerät
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 616,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 681,71*
€ 811,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 653,02*
€ 777,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 646,24*
€ 769,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 634,77*
€ 755,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 616,47*
€ 733,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TallyGenicom
043972
ab € 205,17*
Zubehör
TallyGenicom
043970
ab € 106,57*
Zubehör
TallyGenicom
043971
ab € 108,13*
Zubehör
TallyGenicom
043973
ab € 205,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.