Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ordner
>
Ringbuch
>
Artikel
Exacompta 54782E Ringmappe A4 Blau
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE6-67895878
Hersteller:
Exacompta
Herst.-Nr.:
54782E
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Blau
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Höhe
268 mm
... >
Hefte, Ordner & Register
>
Ablageprodukte
>
Ringmappen
Weitere Suchbegriffe:
Ringordner
,
ringbuch 2 ringe kunststoff a4 blau
,
ringbuch a4
,
ringbuch a4 2 ringe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,00*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,70* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,52*
€ 44,6488
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,19*
€ 44,2561
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,65*
€ 42,4235
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,27*
€ 40,7813
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,53*
€ 39,9007
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,00*
€ 32,13
pro Packung
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ringbuch aus PP 500µ mit 4 Ringen 15mm, Rücken 20mm, blickdicht, für DIN A4 Dunkelgrün
Exacompta
51183E
ab € 1,02*
Zubehör
Ringbuch aus PP 500µ mit 4 Ringen 15mm, Rücken 20mm, blickdicht, für DIN A4 Hellblau
Exacompta
51192E
ab € 1,01*
Zubehör
Ringbuch aus PP 500µ mit 4 Ringen 15mm, Rücken 20mm, blickdicht, für DIN A4 Rot
Exacompta
51195E
ab € 1,02*
Zubehör
Ringbuch aus PP 500µ mit 4 Ringen 15mm, Rücken 20mm, blickdicht, für DIN A4 Schwarz
Exacompta
51191E
ab € 1,00*
Zubehör
Ringbuch aus PP 500µ mit 4 Ringen 15mm, Rücken 20mm, blickdicht, für DIN A4 Weiß
Exacompta
51185E
ab € 1,35*
Zubehör
Ringbuch aus PP, 2 Ringe 15mm, blickdicht, A4 Farben sortiert
Exacompta
541999E
ab € 14,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen