Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 51050E Ringmappe 100x150 Mehrfarbig


Menge:  Box  
Produktinformationen
Exacompta 51050E Ringmappe 100x150 Mehrfarbig
Exacompta 51050E Ringmappe 100x150 Mehrfarbig
Exacompta 51050E Ringmappe 100x150 Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67896002
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     51050E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
100x150
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Höhe
180 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 10 Stück (ab € 2,51* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 34,88*
€ 41,5072
pro Box
ab 2 Boxen
€ 34,51*
€ 41,0669
pro Box
ab 5 Boxen
€ 33,09*
€ 39,3771
pro Box
ab 10 Boxen
€ 31,82*
€ 37,8658
pro Box
ab 20 Boxen
€ 31,13*
€ 37,0447
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 25,10*
€ 29,869
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
41930E
ab € 16,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.