Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark B222000 Tonerkartusche Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark B222000 Tonerkartusche Original Schwarz
Lexmark B222000 Tonerkartusche Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-68965834
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     B222000
EAN/GTIN:
     734646690379
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Standardkapazität

Niedrige Anschaffungskosten und hohe Qualität dank Originaltonerkassetten von Lexmark. Kassetten mit Standardkapazität zeichnen sich im Unterschied zu Kassetten mit hoher Kapazität durch einen günstigeren Kaufpreis und geringere Seitenleistung aus. Perfekt für den Einsatz in Umgebungen mit niedrigem Druckaufkommen.

Unison-Toner

Die einzigartige Zusammensetzung des Unison-Toners liefert konstant hohe Bildqualität, sichert Langlebigkeit und Zuverlässigkeit des Drucksystems und sorgt für einmalige Nachhaltigkeit – alles in einem innovativen „schüttelfreien” Drucksystem – und ist damit unverzichtbar für die Leistung des Lexmark Drucksystems.

Optimales Zusammenspiel

Originalverbrauchsmaterialien von Lexmark sind für ein optimales Zusammenspiel mit Ihrem Lexmark Drucker ausgelegt und liefern exzellente Druckqualität von der ersten bis zur letzten Seite.

Lexmark Rückgabe-Druckkassetten

Beim Lexmark Rückgabe-Programm für Druckkassetten erhalten Kunden Druckpatronen bzw. Druckkassetten zu einem Sonderpreis, wenn der Käufer sich damit einverstanden erklärt, die erworbene Patrone bzw. Kassette einmalig zu verwenden und zur Wiederaufarbeitung und/oder zum Recycling nur an Lexmark zurückzuschicken. Diese Patronen bzw. Kassetten zur einmaligen Verwendung können nach Erreichen der (durch Lexmark vorgegebenen) jeweiligen Nennlebensdauer nicht mehr verwendet werden. (Eine variable Resttonermenge bleibt in der Kassette zurück, wenn diese ausgetauscht werden muss.) Die Kassetten/Patronen sind so konzipiert, dass der Druckerarbeitsspeicher automatisch aktualisiert wird, um Schutz vor gefälschten und/oder nicht autorisierten Kassetten/Patronen von Drittherstellern zu bieten. Verbrauchsmaterialien ohne diese Vorgabe zur einmaligen Verwendung sind unter www.lexmark.com verfügbar.

Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm

Umweltbewusstes Drucken war noch nie so einfach. Recyceln Sie all Ihre leeren Lexmark Verbrauchsmaterialien, indem Sie uns die Details überlassen – einfach, intelligent und kostenfrei.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Lexmark
Kompatibilität
B2236dw, MB2236adw
Schwarztoner Seitenleistung
1200 Seiten
Tintenpatronenkapazität
Standardertrag
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
187 mm
Gewicht
720 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 16,77*
Ähnlich
Lexmark
B220Z00
ab € 62,27*
Ähnlich
Lexmark
B222H00
ab € 63,15*
Ähnlich
Lexmark
B220XA0
ab € 132,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.