Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark B220Z00 Fotoleitereinheit 12000 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark B220Z00 Fotoleitereinheit 12000 Seiten
Lexmark B220Z00 Fotoleitereinheit 12000 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE9-66992217
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     B220Z00
EAN/GTIN:
     734646690522
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
123 mm
Verpackungstiefe
380 mm
Verpackungshöhe
235 mm
Paketgewicht
770 g
Merkmale
Druckleistung
12000 Seiten
Geeignet für Druckfarben
Schwarz
Ursprungsland
China
Drucktechnologie
Laser
Anzahl
1
Markenkompatibilität
Lexmark
Kompatibilität
B2236dw, MB2236adw
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,82*
€ 96,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,60*
€ 93,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,95*
€ 85,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,48*
€ 82,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,02*
€ 73,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 13,905*
Ähnlich
Lexmark
B222000
ab € 34,93*
Ähnlich
Lexmark
B222H00
ab € 63,59*
Ähnlich
Lexmark
B220XA0
ab € 133,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.