Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Xenon 1950g Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell Xenon 1950g Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Schwarz
Honeywell Xenon 1950g Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Schwarz
Honeywell Xenon 1950g Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-69596787
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1950GHD-2-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Eingangsspannung
4.4 – 5.5 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
160 g
Breite
64 mm
Tiefe
99 mm
Höhe
165 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP41
Schutzfunktion
Stoßfest
LED-Anzeigen
Ja
Alarm
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
Tastaturkeil, RS-232, RS-485, USB
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D/2D
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Code 128, Code 39, U.P.C.
2D (Matrix
Datenmatrix, PDF417, QR Code
Optische Sensorauflösung (B x H)
1280 x 800 Pixel
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 100000 Lux
Steigungslesewinkel
-45 - 45 °
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 283,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,17*
€ 376,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,32*
€ 375,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,23*
€ 364,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,98*
€ 361,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,95*
€ 337,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
46-00526
ab € 22,58*
Zubehör
Honeywell
CBL-020-300-C00
ab € 14,78*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-150-S00
ab € 8,08*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-300-C00
ab € 14,03*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-300-S00
ab € 14,55*
Zubehör
Honeywell
CBL-503-500-C00
ab € 35,89*
Zubehör
Honeywell
CBL-720-300-C00
ab € 14,06*
Zubehör
Honeywell
STND-08R00-000-6
ab € 32,76*
Zubehör
Honeywell
STND-15R00-000-6
ab € 28,16*
Zubehör
Honeywell
STND-22F00-001-6
ab € 28,15*
Zubehör
Honeywell
300001630
ab € 17,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.