Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR Universal Accessories Handtuchhalter Wand-montiert Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR Universal Accessories Handtuchhalter Wand-montiert Chrom
Hansgrohe AXOR Universal Accessories Handtuchhalter Wand-montiert Chrom
Hansgrohe AXOR Universal Accessories Handtuchhalter Wand-montiert Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE6-69630466
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     42833000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badehandtuchhalter
Badetuchhalter
Badetuchstange
Bad Haltegriff
  • Verwendung als Badetuchhalter und Reling für Accessoires
    - Bohrabstand 800 mm
    - Material: Metall
    - Wandmontage
    - Länge 894 mm
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Handtuchhalter
Produktfarbe
Chrom
Unterstützte Positionierung
Wand-montiert
Material
Metall
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,26*
€ 244,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,11*
€ 239,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,92*
€ 227,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,00*
€ 221,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,32*
€ 201,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
26328400
ab € 97,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.