Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer SXR 8 x 80 Z Schrauben- & Dübelsatz 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer SXR 8 x 80 Z Schrauben- & Dübelsatz 80 mm
Fischer SXR 8 x 80 Z Schrauben- & Dübelsatz 80 mm
Fischer SXR 8 x 80 Z Schrauben- & Dübelsatz 80 mm
Fischer SXR 8 x 80 Z Schrauben- & Dübelsatz 80 mm
Fischer SXR 8 x 80 Z Schrauben- & Dübelsatz 80 mm
Fischer SXR 8 x 80 Z Schrauben- & Dübelsatz 80 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-69709244
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     94372
EAN/GTIN:
     4006209943724
Suchbegriffe:
Langschaftdübel
Rahmendübel
Spreizdübel
fischer rahmendübel 8x80
Vorteile

Die spezielle Funktionsweise ermöglicht bei einer Verankerungstiefe von nur 50 mm den Einsatz in Voll- und Lochbaustoffen und sorgt so für eine wirtschaftliche Befestigung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
8 mm
Länge (mm)
80 mm
Bohrlochdurchmesser
8 mm
Mindestbohrlochtiefe
90 mm
Schraubendurchmesser (max.)
5.5 mm
Schraubenlänge
85 mm
Maximale Stärke der Vorrichtung
30 mm
Merkmale
Produkttyp
Schrauben- & Dübelsatz
Geeignet für Materialien
Mauerziegel, Beton, Schaumbeton, Gipsblock, Mauerwerk
Produktfarbe
Grau
Schraubsorte
Pozidriv
Schraubendrehergröße
PZ3
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
94362
ab € 1,76*
Ähnlich
fischer
94363
ab € 1,84*
Ähnlich
fischer
094346
ab € 1,55*
Ähnlich
fischer
094368
ab € 1,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.