Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-172467 Herst.-Nr.: 94363 EAN/GTIN: 4006209943632 |
| |
|
| | |
| Die spezielle Funktionsweise ermöglicht bei einer Verankerungstiefe von nur 30 mm den Einsatz in Voll- und Lochbaustoffen und sorgt so für eine wirtschaftliche Befestigung.
Funktionsweise / Montage - Der SXR ist geeignet für die Durchsteckmontage. - Der SXR spreizt in Vollbaustoffen. - In Lochbaustoffen werden die Lasten im Bereich der Steinstege übertragen. - Bei Hochlochziegel nur im Drehgang bohren (ohne Schlag). - Zur Befestigung von Holzkonstruktionen sind Senkkopfschrauben zu empfehlen, bei Metallkonstruktionen Dübel mit breitem Hülsenrand und Sechskantschrauben mit angeformter Unterlegscheibe. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 60 mm | | Bohrlochdurchmesser | 6 mm | | Mindestbohrlochtiefe | 70 mm | | Maximale Stärke der Vorrichtung | 30 mm | Merkmale | Produkttyp | Schrauben- & Dübelsatz | | Geeignet für Materialien | Mauerziegel, Beton | | Produktfarbe | Grau, Silber | | Schraubendrehergröße | PZ2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,81* | € 3,18* | | | | | | | 13 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,15* | € 3,19* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,29* | € 3,41* | | | | | 5 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 2,32* | € 3,44* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,50* | ab € 2,64* | € 3,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|