Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher NT 22/1 Ap L Schwarz, Grau, Gelb 22 l 1300 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher NT 22/1 Ap L Schwarz, Grau, Gelb 22 l 1300 W
Kärcher NT 22/1 Ap L Schwarz, Grau, Gelb 22 l 1300 W
Kärcher NT 22/1 Ap L Schwarz, Grau, Gelb 22 l 1300 W
Kärcher NT 22/1 Ap L Schwarz, Grau, Gelb 22 l 1300 W
Kärcher NT 22/1 Ap L Schwarz, Grau, Gelb 22 l 1300 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-69710058
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.378-600.0
EAN/GTIN:
     4054278287928
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
NASS-/TROCKENSAUGER NT 22/1 Ap L

Klein, leistungsstark, zuverlässig, extrem vielseitig und federleicht: So überzeugt unser Nass-/Trockensauger NT 22/1 Ap bei leichten bis mittelschweren Reinigungsarbeiten in vielen gewerblichen Anwendungsbereichen. Staub, Grobschmutz und Flüssigkeiten meistert er dank halbautomatischer Filterabreinigung und feuchtigkeitsunempfindlichem PES-Patronenfilter mühelos. Der direkt im Gerätekopf angebrachte Saugschlauchanschluss ermöglicht dabei eine maximale Ausnutzung des Behältervolumens. Seine sehr kompakten Abmessungen und das geringe Gewicht erlauben einen komfortablen und problemlosen Transport des obendrein sehr einfach zu bedienenden Geräts.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
370 mm
Tiefe
380 mm
Höhe
480 mm
Gewicht
5700 g
Paketgewicht
8200 g
Leistungen
Fassungsvermögen
22 l
Luftstrom
71 l/s
Vakuum
25.5 kPa
Ventilationsdruck (max)
255 mbar
Kabellänge
6 m
Schlauchlänge
1.9 m
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Geräuschpegel
72 dB
Merkmale
Reinigungsart
Trocken&Nass
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Gelb
Steuerung
Tasten
Tragegriff(e)
Ja
Sonstige Funktionen
Flexischlauch
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1300 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,24*
€ 179,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,19*
€ 177,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,89*
€ 172,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,75*
€ 150,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
2.889-217.0
ab € 12,65*
Zubehör
Kärcher
6.902-104.0
ab € 34,61*
Zubehör
Kärcher
6.902-105.0
ab € 18,98*
Zubehör
Kärcher
6.906-108.0
ab € 12,45*
Zubehör
Kärcher
2.889-219.0
ab € 13,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.