Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parat 533000171 Werkzeugkoffer Schwarz Aluminium, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parat 533000171 Werkzeugkoffer Schwarz Aluminium, Kunststoff
Parat 533000171 Werkzeugkoffer Schwarz Aluminium, Kunststoff
Parat 533000171 Werkzeugkoffer Schwarz Aluminium, Kunststoff
Parat 533000171 Werkzeugkoffer Schwarz Aluminium, Kunststoff
Parat 533000171 Werkzeugkoffer Schwarz Aluminium, Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE6-70274839
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     533000171
EAN/GTIN:
     4006793001220
Suchbegriffe:
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Der PARAT Premium-Werkzeugkoffer SILVER Plus verstaut bis zu 40 Werkzeuge und findet in den verschiedensten Gewerken seinen Einsatz. Eine Außenschale aus rutschhemmenden X-ABS Kunststoff in Verbindung mit dem robusten Aluminiumrahmen, der ergonomisch geformte, widerstandsfähige PARAT Tragegriff und die solide, hochwertige Verarbeitung sorgen für die gewohnte PARAT Qualität. Im Inneren des Werkzeugkoffers stehen 40 genähte Einsteckfächer zur Verfügung, die man systematisch mit den notwendigen Werkzeugen einräumen kann. Zwei Klemmfächer, bieten zusätzlichen Stauraum für Dokumente. Die frei unterteilbaren Fächer in der 58 Millimeter tiefen Bodenschale werden mit einer Abdeckung verschlossen und halten so den Inhalt der Bodenschale sicher verstaut. Einfach zu bedienen sind die abschließbaren Kippschlösser, die den Kofferinhalt vor Diebstahl schützen. Integrierte Bodengleiter verhindern Beschädigungen auf dem Arbeitsuntergrund und geben dem Werkzeugkoffer einen sicheren Halt. Der PARAT SILVER Plus Werkzeugkoffer, ein kompakter, widerstandsfähiger und verlässlicher Werkzeugkoffer für Arbeitseinsätze verschiedenster Art.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
350 mm
Gewicht
3800 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Kunststoff
Anzahl von Fächern
3
Sperren
Ja
Stifthalter
Ja
Tasche
Ja
Taschenanzahl
40 Taschen
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Schutzfunktion
Schockresistent
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 41 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,58*
€ 125,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,10*
€ 122,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 102,79*
€ 122,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,18*
€ 116,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,85*
€ 112,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,56*
€ 106,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
900007988
ab € 2,72*
Zubehör
Parat
5990827991
ab € 4,83*
Zubehör
Parat
5990826991
ab € 3,94*
Zubehör
Parat
900021166
ab € 3,38*
Zubehör
Parat
497000171
ab € 9,72*
Zubehör
Parat
5990850991
ab € 42,41*
Zubehör
Parat
900008988
ab € 5,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.