Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parat 589500171 Werkzeugkoffer Schwarz Aluminium, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parat 589500171 Werkzeugkoffer Schwarz Aluminium, Kunststoff
Parat 589500171 Werkzeugkoffer Schwarz Aluminium, Kunststoff
Parat 589500171 Werkzeugkoffer Schwarz Aluminium, Kunststoff
Parat 589500171 Werkzeugkoffer Schwarz Aluminium, Kunststoff
Parat 589500171 Werkzeugkoffer Schwarz Aluminium, Kunststoff
Parat 589500171 Werkzeugkoffer Schwarz Aluminium, Kunststoff
Parat 589500171 Werkzeugkoffer Schwarz Aluminium, Kunststoff
Parat 589500171 Werkzeugkoffer Schwarz Aluminium, Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE6-70274966
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     589500171
EAN/GTIN:
     4006793002708
Suchbegriffe:
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Rollenkoffer
Rollkoffer
Der CLASSIC KingSize Roll CP-7 von PARAT überzeugt vor allem durch sein enorm großes Innenraumvolumen von ca. 35 Litern und dem integrierten Leichtlaufrollensystem mit Teleskopauszugsgriff. Dabei ist der Innenraum äußerst durchdacht gestaltet: Bis zu 60 Werkzeuge finden in den intelligenten CP-7 Werkzeugtafeln aus hochwertigem Con-Pearl® Material Platz. Eine 88 mm tiefe, frei unterteilbare Bodenschale hält Kleinteile oder sperriges Werkzeug sicher verstaut. Im Deckel integriert ist ein Dokumentenfach mit zwei Visitenkartenfächern und zwei Stiftschlaufen. Dank des großen Raumangebots, der hochwertigen CP-7 Werkzeugtafeln und des Rollensystems ist der CLASSIC KingSize Roll CP-7 ideal geeignet um enorm viele Werkzeuge übersichtlich aufzunehmen und komfortabel von A nach B zu transportieren. Zum leichteren Transport verfügt der Werkzeugkoffer über leichtgängige gummierte und kugelgelagerte Laufrollen und ein Teleskopgriff-System. Der Koffer ist mit Kippzylinderschlösser sicher verschließbar. Der CLASSIC KingSize Roll CP-7 ist ideal für größere Außeneinsätze geeignet und ist aufgrund des hohen Innenraumvolumens der ideale Begleiter für alle Servicemitarbeiter, welche auf eine große Anzahl an Werkzeugen für ihre Arbeit zugreifen müssen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
490 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
460 mm
Gewicht
7800 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Kunststoff
Anzahl von Fächern
5
Sperren
Ja
Stifthalter
Ja
Tasche
Ja
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Schutzfunktion
Schockresistent
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 208,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,21*
€ 291,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,93*
€ 280,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 235,31*
€ 280,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,78*
€ 262,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,04*
€ 258,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,79*
€ 248,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
900007988
ab € 2,73*
Zubehör
Parat
5990827991
ab € 4,92*
Zubehör
Parat
5990828991
ab € 6,15*
Zubehör
Parat
5990829991
ab € 7,51*
Zubehör
Parat
5990826991
ab € 4,38*
Zubehör
Parat
900021166
ab € 3,74*
Zubehör
Parat
497000171
ab € 9,20*
Zubehör
Parat
900043999
ab € 26,75*
Zubehör
Parat
900044999
ab € 23,70*
Zubehör
Parat
900008988
ab € 5,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.