Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 135051 Rechen Schwarz, Orange Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars 135051 Rechen Schwarz, Orange Kunststoff
Fiskars 135051 Rechen Schwarz, Orange Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE6-70291734
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1000643
EAN/GTIN:
     6411501350510
Suchbegriffe:
Gartenharke
Gartenrechen
Kunststoffrechen
Planierrechen
Der Fiskars QuikFit™ Rechen aus Kunststoff ist sehr leicht und dennoch besonders robust. Das liegt daran, dass es sich bei dem Material um glasfaserverstärkten Kunststoff handelt, welcher besonders leicht und langlebig ist. Das Modell wiegt 260 Gramm und eignet sich optimal zum Harken und Säubern von langem, losem Gras, denn es hat eine praktische Breite von 41 Zentimetern. Darüber hinaus kann es generell zur Bearbeitung des Bodens genutzt werden, um zum Beispiel Beete anzulegen oder zum Vorbereiten des Bodens für Saatgut. Das Besondere an diesem Fiskars QuikFit™ Rechen aus Kunststoff sind seine 12 Zinken, mit einer besonderen Winkelstellung, die eine ergonomische Körperhaltung des Benutzers ermöglichen. Eine solche Körperhaltung reduziert Ermüdungserscheinungen und macht außerdem längeres Arbeiten möglich. Das Design dieses Gerätekopfes wurde mit dem Red Dot Design Award ausgezeichnet. Darüber hinaus trägt das 15 Zentimeter lange Modell das Siegel Geprüfte Sicherheit der Versuchs- und Prüfanstalt in Remscheid.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
152 mm
Merkmale
Produkttyp
Rechen
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Zahnmaterial
Kunststoff
Anzahl der Zähne
12
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fiskars
1000661
ab € 15,18*
Sonstiges
Fiskars
1000664
ab € 10,13*
Sonstiges
Fiskars
1000666
ab € 28,40*
Sonstiges
Fiskars
130000
ab € 5,59*
Sonstiges
Fiskars
1000663
ab € 3,96*
Sonstiges
Fiskars
1000665
ab € 38,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.