Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Sammelbehälter
>
Artikel
Fellowes 0048901 Aufbewahrungsbox Rechteckig Papier Blau, Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-70332577
Hersteller:
Fellowes
Herst.-Nr.:
48901
EAN/GTIN:
0043859678723
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aufbewahrungsbox
Produktfarbe
Blau, Weiß
Form
Rechteckig
Material
Papier
Färbung
Monochromatisch
Vorgesehene Verwendung
Indoor
Deckel enthalten
Ja
Abnehmbarer Deckel
Ja
Deckelfarbe
Blau
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Tiefe
565 mm
Höhe
310 mm
Innenmaße (B x T x H)
278 x 545 x 293 mm
Gewicht
1050 g
... >
Hausausstattung
>
Aufbewahrung & Organisation für Zuhause
>
Aufbewahrungsboxen
Weitere Suchbegriffe:
Aktenschachtel
,
Altablagebox
,
Altablageschachtel
,
Archivboxen
,
Archivcontainer
,
Archivdepot
,
Archivierungsboxen
,
Archivkarton
,
Archivschachtel
,
Ordnerdepot
,
Transportschachtel
,
Klappdeckel-Box
,
Klappdeckel-Schachtel
,
Klappdeckelbox
,
Klappdeckelschachtel
,
Klappschachtel
,
Wellpapp Klappdeckelbox
,
Wellpapp Klappschachtel
,
Wellpappe Klappdeckelbox
,
Wellpappe Klappschachtel
,
Sammelbehälter
,
Stapel-Kasten
,
Stapelkasten
,
Stapeltransportkasten
,
Transportstapelkasten
,
bankers box klappdeckelbox
,
klappdeckel box
,
klappdeckelbox blau
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,35*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
edding 3000 Permanentmarker schwarz
edding
4-3000001
ab € 1,39*
Sonstiges
Fellowes 0089701 Papierklammer Kunststoff
Fellowes
0089701
ab € 9,06*
Sonstiges
Fellowes 0089801 Büroklammer 50 Stück(e) Kunststoff
Fellowes
0089801
ab € 5,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen