Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elite Screens Saker Tab Tension Projektionsleinwand 2,54 m (100") 16:9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elite Screens Saker Tab Tension Projektionsleinwand 2,54 m (100") 16:9
Elite Screens Saker Tab Tension Projektionsleinwand 2,54 m (100") 16:9
Artikel-Nr.:
     CIDE6-71356044
Hersteller:
     Elite Screens
Herst.-Nr.:
     SKT100XHD5-E12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Weitere Informationen:
Leistungen
Diagonal
100 "
Natives Seitenverhältnis
16:9
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
1250 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
2220 mm
Antriebstyp
Motorisiert
Format
HDTV
Gespannter Bildschirm
Ja
Leuchtdichtefaktor
1,5
Sichtwinkel
90 °
Design
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Grau
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
90106000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.227,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.333,95*
€ 1.587,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.329,76*
€ 1.582,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.294,57*
€ 1.540,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.265,11*
€ 1.505,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.227,65*
€ 1.460,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.