Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pro Car 68040820 Elektrischer Steckdosenkoppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pro Car 68040820 Elektrischer Steckdosenkoppler
Pro Car 68040820 Elektrischer Steckdosenkoppler
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73204257
Hersteller:
     PRO CAR
Herst.-Nr.:
     68040820
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autosteckdose
KFZ Gerätedose
KFZ Steckdose
KFZ Steckverbinder
Zum Betreiben von Zusatzgeräten in Auto, Boot und Caravan. Belastbarkeit: 20 A bei einem Kabelquerschnitt von 2,5 mm2, 16 A bei einem Kabelquerschnitt von 1,5 mm2. Innen-Ø 21 mm, Einbauöffnung 27,8 mm. Befestigung mittels Sechskantmutter.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO CAR
67712110
ab € 11,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.