Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellum 560534 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 50 Glühbirne(n) LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellum 560534 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 50 Glühbirne(n) LED
Hellum 560534 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 50 Glühbirne(n) LED
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73225042
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     560534
EAN/GTIN:
     4001233560534
Suchbegriffe:
Innenlichterkette
LED Ketten
LED Lichterkette
Lichterkette
LED-Lichterkette
Fassungsabstand 15cm
Zuleitung 2x1,5m, Kabel grün
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Leichte Dekorationskette
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Grün
Lampen
Anzahl an Lampen
50 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtfarbe
Multi
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
10350 mm
Kabellänge
1.5 m
Leuchtmittel-Abstand
150 mm
Energie
Energiequelle
AC
Weitere Suchbegriffe: Weihnachtsbeleuchtung, led-ketten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.