Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1817-153467 Herst.-Nr.: 60493 EAN/GTIN: 4250078168799 |
| |
|
| | |
| Edles Design Der IB-HUB1426-U3 bietet neben der Funktionalität auch ein schickes Design. Das hochwertige Aluminiumgehäuse mit matter Oberfläche ist ein echter Hingucker. 50-50 Die Mitte macht‘s - und die IB-HUB1426-U3 macht es vor. Der Hub verfügt über zwei USB Type-C™ als auch über zwei Type-A Anschlüsse und hält so das Gleichgewicht zwischen den altbewährten Anschlüssen und denen, die Einzug in die Arbeits- und Wohnzimmer halten. Damit ist er der perfekte Begleiter für bereits vorhandene als für auch zukünftig angeschaffte Geräte. 10 cm integriertes Kabel Mithilfe des integrierten Kabels stellt sich nicht mehr die Frage "Wo hab ich das passende Kabel denn nun gelassen?" denn das integrierte Kabel geht nicht verloren und kann mit einem Handgriff verbunden werden. Weitere Informationen: Logistikdaten | Breite des Versandkartons | 271 mm | | Höhe des Versandkartons | 322 mm | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Anschlüsse | 4 | | Hostschnittstelle | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | | Hub-Schnittstellen | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 2 | | Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja | Lieferumfang | Schnellinstallationsanleitung | Ja | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 100 mm | | Verpackungstiefe | 25 mm | | Verpackungshöhe | 200 mm | | Paketgewicht | 135 g | Gewicht und Abmessungen | Breite | 90 mm | | Tiefe | 40 mm | | Höhe | 15 mm | | Gewicht | 70 g | Merkmale | Datenübertragungsrate | 5000 Mbit/s | | Produktfarbe | Schwarz | | Gehäusematerial | Aluminium, Kunststoff | | Hot-Swap | Ja | | Kabellänge | 0.1 m | | Plug | Ja | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | Energie | Netzteiltyp | USB/AC | | Ausgangsspannung | 5 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1817 | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 15,71* | € 20,50* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 15,68* | € 20,52* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,45* | ab € 16,10* | € 21,00* | | | | | | | | | | pro Paket | € 8,50* | ab € 16,14* | € 21,20* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 16,22* | € 21,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1817 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1817 | | Versand: Lager 1817 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|