Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 6700SM-10 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 6700SM-10 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Bahco 6700SM-10 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73321095
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     6700SM-10
EAN/GTIN:
     7314151088026
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buchse
Laufwerksgröße
1/4 "
Sockelgröße Typ
Metrisch
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Muffengrößen (metrisch)
10 mm
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
24.7 mm
Gewicht
15 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
2058/S26
ab € 18,71*
Zubehör
Bahco
6700SM-13
ab € 3,27*
Zubehör
Bahco
6700SM-14
ab € 3,43*
Zubehör
Bahco
6700SM-5
ab € 3,03*
Zubehör
Bahco
6700SM-5.5
ab € 3,05*
Zubehör
Bahco
6700SM-7
ab € 2,13*
Zubehör
Bahco
6700SM-8
ab € 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.