Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 6700SM-13 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 6700SM-13 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Bahco 6700SM-13 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73321096
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     6700SM-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buchse
Laufwerksgröße
1/4 "
Sockelgröße Typ
Metrisch
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Muffengrößen (metrisch)
13 mm
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
24.7 mm
Gewicht
20 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
2058/S26
ab € 18,44*
Zubehör
Bahco
6700SM-10
ab € 3,27*
Zubehör
Bahco
6700SM-14
ab € 3,57*
Zubehör
Bahco
6700SM-5
ab € 3,16*
Zubehör
Bahco
6700SM-5.5
ab € 3,19*
Zubehör
Bahco
6700SM-7
ab € 2,23*
Zubehör
Bahco
6700SM-8
ab € 3,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.