Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEMP 130519 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEMP 130519 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
LEMP 130519 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73321527
Hersteller:
     LEMP
Herst.-Nr.:
     130519
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buchse
Laufwerksgröße
1/2 "
Sockelgröße Typ
Metrisch
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Muffengrößen (metrisch)
19 mm
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
70 mm
Gewicht
204 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEMP
130410
ab € 11,13*
Zubehör
LEMP
130411
ab € 11,13*
Zubehör
LEMP
130412
ab € 11,15*
Zubehör
LEMP
130413
ab € 11,06*
Zubehör
LEMP
130414
ab € 11,89*
Zubehör
LEMP
130513
ab € 13,26*
Zubehör
LEMP
130517
ab € 16,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.