Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEMP 130513 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEMP 130513 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
LEMP 130513 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73321535
Hersteller:
     LEMP
Herst.-Nr.:
     130513
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buchse
Laufwerksgröße
1/2 "
Sockelgröße Typ
Metrisch
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Muffengrößen (metrisch)
13 mm
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
70 mm
Gewicht
134 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEMP
130410
ab € 11,13*
Zubehör
LEMP
130411
ab € 11,13*
Zubehör
LEMP
130412
ab € 11,15*
Zubehör
LEMP
130413
ab € 11,06*
Zubehör
LEMP
130414
ab € 11,89*
Zubehör
LEMP
130517
ab € 16,54*
Zubehör
LEMP
130519
ab € 17,47*
Zubehör
LEMP
9130419
ab € 11,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.